m10 メクラのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
124件の「m10 メクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メクラ ボルト」、「ネジ穴」、「ネジ 防水」などの商品も取り扱っております。

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃) 200 表面処理 三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する 特性 防水性 材質 キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)。ワッシャー:エチレンプロピレンゴム ねじの種類 ミリネジ 耐熱温度(℃) 100
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気 接続ねじ種類 M 材質 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)






パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様 難燃材(UL94V-2適合)使用 材質 ポリアミド(PA) ブラック 種類 グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


材質 表面処理 生地 長さL(mm) 14 寸法t(mm) 6 寸法E(mm) 11.43 寸法D1(Φmm) 18.2 寸法W(mm) 2.6 寸法K(mm) 3 二面幅S(mm) 10 ねじの呼び G1/2 寸法dk(Φmm) 27.5
1個
439 税込483
当日出荷